Pentax Automatic Level AP226 1pc

#Nomor SKU S027759745
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP226
Unit 1pc
Magnification 26 Times
Shortest Focusing Distance (m) 0.3
Correction Range (ft) ±15
Bubble Tube Sensitivity (mm) 8'/2
Protection Grade IP55
Standard (Certified) JSIMA (japan surveying instruments manufacturers' association)Certificate of Inspection Issued (charged)
M Code 89642551
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Equipped with a magnet type automatic correction device that maintains stable high accuracy.
- Shortest collimation is 30cm even at close range.
- A cost performance model that realizes high accuracy and rigidity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan