Panduit MLT Stainless Steel Tie Tool (Pengencang Kabel Ties) HTMT 1pc

#Nomor SKU S027640548
Wishlist
Harga spesial Rp229.900 Harga normal Rp929.900
Persediaan
Diskon 75%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number HTMT
Unit 1pc
Compatible Band Width (mm) 4.3/6.4/7.9
Total Length (mm) 256
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Safe to use as it binds while binding the band's terminal without cutting it as it is inside.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan