BRIGHT Car Tyre Changer 890N 1unit

#Nomor SKU S027322819
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 890N
Unit 1unit
Outside clamp (mm) 279-610 (11-24inch)
Inside Clamp (mm) 330-660 (13-26inch)
Tire Width (mm) 76-356 (3-14inch)
Maximum Wheel Diameter (mm) 1250
Working Air Pressure (bar) 8-10
Turnable Rotation Speed (rpm) 6.5
Power Supply (V) 220/380
Power (kW) 0.75/1.1
Noise Level (dB) <70
Dimensions (mm) 1200x920x1050
Net/Gross Weight (kg) 239/269
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan