MILWAUKEE Cordless Blower Fuel (Peniup Udara) M18FBL-0 Bare Unit 1unit

#Nomor SKU S027316269
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M18FBL-0
Unit 1unit
Air Volume (m³/minute) 8.75/12.7
Air Flow Speed (km/hour) 133/193
Fan Speed (rpm) 14000
Noise Rating (dBA) 83
Lock On Button Yes
Battery Platform M18™ REDLITHIUM™-ION
Voltage (V) 18
Length (mm) 386 with Nozzle
LED Light No
Fuel Gauge Yes
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2021
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Power to Clear From 4.6M
- Full Throttle In Under 1 Second
- Up to 1.8kg Lighter
- POWERSTATE™ Brushless Motor: Delivers more power under load and longer motor life
- REDLINK PLUS™ Intelligence: Provides optimized performance and overload protection using total system communication between tool, battery and charger
- REDLITHIUM™-ION HIGH DEMAND™ 9.0 Battery: Delivers unmatched run-time, power, and longer life (sold seperately)
- Maximum Air Volume: 12.7 m³/min
- Maximum Air Speed: 193 km/h
- Lock On Button: Yes
- High/Low Speed Settings

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan