INGCO Cordless Drill and Screwdriver Combo Kit CKLI2006 1set(2pcs)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CKLI2006 |
---|---|
Unit | 1set(2pcs) |
Hex. Shank (inch) | 1/4 |
No Load Speed (rpm) | 0-1300/0-2100 |
Impact Rate (bpm) | 0-2000/0-3300 |
Maximum Torque (N m) | 45 |
Chuck Capacity (mm) | 0.8-10 |
Torque Setting | 15+1 |
Set Contents | With 1pc Lithium-Ion cordless drill With 1pc Lithium-Ion impact driver With 2pcs 2.0Ah battery pack With 1pc 1Hr fast charger With 2pcs screwdriver bits With 3pcs nut setters Lithium-Ion impact driver Brushless Motor |
Battery Voltage (V) | 20 |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan