INGCO Cordless Drill and Screwdriver Combo Kit

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Hex. Shank (inch)1/4
Impact Rate (bpm)0-2000/0-3300
Chuck Capacity (mm)0.8-10
Torque Setting15+1
Set ContentsWith 1pc Lithium-Ion cordless drill With 1pc Lithium-Ion impact driver With 2pcs 2.0Ah battery pack With 1pc 1Hr fast charger With 2pcs screwdriver bits With 3pcs nut setters Lithium-Ion impact driver Brushless Motor
Battery Voltage (V)20
Maximum Torque (N m)45
No Load Speed (rpm)0-1300/0-2100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait