Bonzer Vibrators Motor CVM-1300/3 1Pc

#Nomor SKU S027239131
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CVM-1300/3
Unit 1Pc
Vibrating Force (kg) 1386
Power (kW) 1.1
Voltage (V) 220/380
Rated Current (A) 2.44
Weight (kg) 24.5
Dimensions (mm) 362x208x210
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan