Bonzer Vibrators Motor CVM-50S 1Pc

#Nomor SKU S027238981
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CVM-50S
Unit 1Pc
Vibrating Force (kg) 50
Power (kW) 0.035
Voltage (V) 220
Rated Current (A) 0.22
Weight (kg) 2.1
Dimensions (mm) 180x118x67
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan