Bonzer Vibrators Motor CVM-1400/4 1Pc

#Nomor SKU S027238905
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CVM-1400/4
Unit 1Pc
Vibrating Force (kg) 1406
Power (kW) 0.85
Voltage (V) 220/380
Rated Current (A) 1.78
Weight (kg) 59.8
Dimensions (mm) 453x229x262
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan