TRUSCO Rubber Non-slip Sheet G10A410P Black 1pack(10sheets)

#Nomor SKU S027138830
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G10A410P
Unit 1pack(10sheets)
Finishing Material EPDM Rubber
Color Black
Thickness (mm) 1
Size (mmxm) 120x0.3
M Code 39272888
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- In the case of the 1200mm-wide type, the width with adhesive is 1170mm.
Feature
- As you can cut it flexibly with scissors or a cutter, it can be cut to your preferred size.
- Using a strong adhesive, it can be firmly attached and is less likely to be removed.
- The seal part is the ECO specs using a VOC-compatible non-solvent water soluble adhesive.
Use
For indoor use.For preventing falling of shelves(earthquake countermeasure).For slip prevention of places on trucks#cm# trolleys and pallets.For slip prevention of steps of staircases and floors.For preventing flaws of products in boxes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan