Panduit Lockout Pad Lock PSL8YL Yellow 1pc

#Nomor SKU S027073711
Wishlist
Harga spesial Rp769.900 Harga normal Rp1.499.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PSL8YL
Unit 1pc
Finishing Material Main Body: Aluminium, Shackles: Steel
Color Yellow
Dimension B (mm) 38.1
Dimension A (mm) 19
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The key can not be pulled out when it is locked completely.
- Double lock with high safety is a 6 pin cylinder.
- Aluminum body and shackle are protected by non-conducting polyethylene and are compatible with electrical obstacles.
Accessories:- Attached key x 1

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan