TRUSCO Flexible Partition TFP1F1800 Translucent 1pc

#Nomor SKU S027047293
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFP1F1800
Unit 1pc
Finishing Material Panel: Polypropylene, Frame: Aluminium extruded material, alumite finishing, Base: Steel melamine baked coating, Cap: ABS Resin
Color Translucent
Type Single Type
Dimensions (mm) 1000x404x1800
Berat (Kg) 38.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Partition that can be used flat or gently curved.
- Using attached parts, the partitions can be easily connected so that they can make a curve or cross.
- Translucent type over which you can see the opposite side slightly.
Accessories:- Connecting parts, hexagonal wrench

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait