ECT Mesin Pemotong Lakban TDA080 1pc

#Nomor SKU S027041499
Wishlist
Rp61.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDA080
Unit 1pc
Finishing Material Main Body: Steel Board
Length Display 4 Digit LED Digital Display
Maximum Tape Outer Diameter (mm) 230
Power Supply (V) AC100 (117/230 correspondence possible changing to a different oltage is cost extra)
Dimensions (mm) 168x229x360
Working Tape Width (mm) 13 to 80
M Code 37065384
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Adaptor listrik produk ini (100V) akan rusak permanen jika dicolokkan langsung ke listrik Indonesia (230V), sehingga untuk menggunakannya wajib memakai step-down converter.
Feature
- Four type button feed modes can be selected with one button.
- Strong adhesive tape can be used for a long time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan