ECT Mesin Pemotong Lakban

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
Length Display4 Digit LED Digital Display
Power Supply (V)AC100 (117/230 correspondence possible changing to a different oltage is cost extra)
Dimensions (mm)168x229x360
Finishing MaterialMain Body: Steel Board
Maximum Tape Outer Diameter (mm)230
Working Tape Width (mm)13 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Four type button feed modes can be selected with one button.
- Strong adhesive tape can be used for a long time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan