ILIX Countersink Bit (Mata Bor Countersink) 627720.5 1pc

#Nomor SKU S027023976
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 627720.5
Unit 1pc
Finishing Material High Speed Steel (HSS)
Effective Cutting Diameter (mm) 20.5
Shank Diameter (mm) 10
Tip Diameter (mm) 3.5
Total Length (mm) 63
M Code 06162956
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Less likely to generate secondary burrs and durable, that makes efficient work possible.
- Can be used both in machine work and manual work.
Use
Work Material: Steel#cm# Alloy Steel#cm# Stainless Steel#cm# Copper Alloy#cm# Aluminum Alloy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan