SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan) S109S075UL 1pc

#Nomor SKU S027023099
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S109S075UL
Unit 1pc
Finishing Material Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
Air Volume (m³/minute) 2.9 (60Hz)
Angular Dimension (mm) □120
Expected Life (hour) 25000
Rated Voltage (V) AC100
Sound Pressure Level (dBA) 45 (60Hz)
Static Pressure (Pa) 68.7 (60Hz)
Thickness (mm) 38
M Code 37064806
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Forced air cooling to heat source of the equipment and the inside of the control panel by fan blowing.
- Controlling the temperature rise of parts will extend the life of the equipment.
- Easy operating simply by connecting AC power supply for alternating current power supply. (wire x 2)
Accessories:- Power Supply Plug Cord (□ 60mm fan is none included due to lead wire accessory specs)
Use
Heat source cooling of communication equipment#cm# control equipment#cm# and power supply equipment etc.Blowing#cm# circulation#cm# and diffusion of air.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan