TRUSCO Aluminiumu Legs for Multi TAL8080 1pc

#Nomor SKU S027001714
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAL8080
Unit 1pc
Finishing Material Aluminium
Equal Load (kg) 50
Top Board Dimensions (mm) 800
Dimensions (mm) 933x626x750
M Code 39301073
Berat (Kg) 12.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 08 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- When a plywood panel is put on them using 2 units, a simple workbench can be made.
- Made of aluminum and is lightweight so it is very convenient to carry.
Use
As legs for a simple workbench using 2 units.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait