TRUSCO Aluminiumu Legs for Multi

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)50
Top Board Dimensions (mm)800
Dimensions (mm)933x626x750
Finishing MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- When a plywood panel is put on them using 2 units, a simple workbench can be made.
- Made of aluminum and is lightweight so it is very convenient to carry.
Use
As legs for a simple workbench using 2 units.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait