EMC Lubricator Filter EL4000-06 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EL4000-06 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Series No. | Round gauge series |
| Poer Size (inch) | 3/4 |
| Type Code | Lubricator |
| Body Size | 4000 |
| Guaranteed Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Working Temperature (°C) | 5~6 |
| Recommended oil | Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
| Bowl material | Polycarbonate |
| Bowl Guard | Available |
| Entrance pressure (MPa) | 0.15 |
| Weight (kg) | 0.58 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan