VENUS Kabel Antena TV RG6 300M Standard Black 1pc
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RG6 300M Standard |
---|---|
Unit | 1pc |
Conductor (mm) | 0.9+/-0.02 |
CCS | 0.16 |
All Foil (mm) | 15 |
Jacket (mm) | 6.50+/-0.10 |
Overall Length (m) | 300 |
Color | Black |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel antena TV.
Description
Cable anntena TV.
Peringatan
Di gunakan untuk antena terestial dan parabolaWarning
Used for terrestial and satellite dish antennasFitur
Conductor 0.9+/-0.02 mm CCS 16%, all foil 15mm , jacket 6.50+/-0.10 mm Black PVCFeature
Conductor 0.9+/-0.02 mm CCS 16%, all foil 15mm , jacket 6.50+/-0.10 mm Black PVCKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan