HARDEN Pruning Shears Garden 200M with Zinc Alloy Handle (Gunting Ranting / Dahan) 630415 1pc

#Nomor SKU S025838695
Wishlist
Rp51.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 630415
Unit 1pc
Size (mm) 200
L (mm) 200
W1 (mm) 40
W2 (mm) 50
Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 February 2021
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Pisau baja tahan karat yang ditempa.

-Diproses dengan panas tinggi untuk ketajaman dan pemakaian tahan lama.

-Gagang campuran seng dengan lapisan PVC.
-Gunting Kebun PRO


1. Desain Kunci Pengaman
Dilengkapi dengan desain kunci pengaman, dapat mengunci saat tidak digunakan untuk mencegah benturan yang tidak disengaja.
Desain inovatif, mudah digunakan.

2. Pengerjaan yang Sangat Baik Kualitas Pandai Besi.
Perlakuan pemanggangan khusus yang canggih, kepadatan tinggi.
Tajam dan enak dipakai.

3. Desain Pegas
Desain pegas halus, elastisitas kuat, menggunakan lebih banyak tenaga.

4. Gagang Anti Selip
Gagang terbuat dari seng campuran, permukaan bercat.
Penutup selang PVC, anti selip, nyaman.
5. Kemasan Gelembung Indah
Dengan kemasan bergelembung yang indah bentuknya, memudahkan proses penyimpanan."
Description
Forged stainless steel blade
Heat treated for sharp and durable use
Zinc alloy handle with PVC cover

PRO Garden Pruner
High hardness
Good performance
Safe
Durable

1. Safety Lock Design
The tail has a safety lock design, can lock when not in use to prevent accidental bumps.
Innovative design, easy to use.
2. Excellent Craftsmanship
Cutting edge special quenching treatment, high hardness.
Sharp and wearable.
3. Spring Design
Fine spring design, strong elasticity, use more effort.
4. Anti-skid Handle
The handle made of zinc alloy, the surface paint finished.
Cover PVC hose, anti-skid, comfortable.
5. Exquisite Blister Pack
Use a beautiful shape of the bubble shell packaging, easy to store and storage.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan