Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) 4 SSm 5/17 5Kubik Stainless Impeler 1Pc

#Nomor SKU S025823219
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4 SSm 5/17
Unit 1Pc
Power (W) 1500
Power (HP) 2
Voltage (V) 220
Capacity (m³/hour) 6.6
Maximum Head (m) 36-96
Pipe Size (inch) 1.5
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 February 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Edible oil filled motor, stable& reliable running with pressure regulating membrane;
2. Single phase motor equipped with start box which built in capacitor ¤t mode thermal protector, convenient for replacement;
3. Available with stainless steel pump head, effective against the corrosion and abrasive wear;
4. Installation in 4" or larger boreholes.
Use
Building/construction work/Domestic water supply; Irrigation and small water work; Landscaping; Water conservancy system; Factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan