Wipro Electric Scissor Jack (Dongkrak Gunting) DJE-15 1.5ton 1pc

#Nomor SKU S025804652
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DJE-15
Unit 1pc
Capacity (t) 1.5
Rated Voltage (V) DC12
Rated Current (A) 11
Output Power (W) 75
Min. Height of Lifting (mm) 110
Max. Height of Lifting (mm) 340
Safe Load (kg) 750
Max. Car Weight (kg) 2000
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan