Wipro Electric Scissor Jack (Dongkrak Gunting)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC12
Rated Current (A)11
Output Power (W)75
Safe Load (kg)750
Capacity (t)1.5
Max. Car Weight (kg)2000
Max. Height of Lifting (mm)340
Min. Height of Lifting (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan