Wipro Dee Shackle Lurus DSL-135 1-3/8inch 1pc

#Nomor SKU S025804263
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DSL-135
Unit 1pc
Capacity (lbs) 13.75
Working Load Limit (t) 13.5
Breaking Load (t) 81
Size A±1.2(mm) 57.2
Size D±0.5 (mm) 38.1
Size N±0.2 (mm) 38.9
Size L±2 (mm) 210.3
Size L1±0.5 (mm) 181.4
Size b (mm) 19
Diameter Ø (mm) 39
Size (inch) 1-3/8
Size H±0.2 (mm) 38.9
Berat (Kg) 28.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan