Oxone Profesional Meat Grinder Stainless OX861N 1unit

#Nomor SKU S025789942
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OX861N
Unit 1unit
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Speed 2 Speeds with Reverse Function
Motor Speed (rpm) 220
Power (W) 600
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 36x22x21
Weight (kg) 6
Color Black
Accessories 3 Sliced ​​Plates
Maximum Working (minute) 15
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-861N – Profesional Meat Grinder atau Oxone Penggiling daging ini terbuat dari bahan stainless berkualias yang aman dan tidak berbahaya unutk kesehatan. Pengoperasian Meat grinder Oxone ini juga sangat mudah dan dapat disetting kecepatanya. Tidak lupa Penggiling daging Oxone ini juga dilengkapi penyocol untuk menekan bahan ke dalam lubang agar dapat digiling semua.
Daya Listrik : 600 watt


Mampu beroperasi dalam waktu 15 menit
Fungsi On-Off dan terbalik
Pisau silang yang tebal dan tajam (terbuat dari material stainless steel)
Memiliki 3 piringan potong (kasar, agak kasar, halus)
Menggiling daging, ikan, sayur

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan