BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu) WD7201BB1 Blue 170ml 1unit

#Nomor SKU S025784930
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WD7201BB1
Unit 1unit
Battery Type Li-ion
Capacity (ml) 170
Air Power (W/aW) 10.8/13
Voltage (V) 7.2
DC Voltage (V) 7.2
AC Voltage (V/Hz) 100-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 13.5x43.5x12.7
Wet & Dry Yes
HEPA Filter Not
Bagged Not
Bagless Yes
Nozzle 1
Blower Not
Estimated Charging Time 4Hours (0-full)
Weight (kg) 1.5
Color Blue
Made In PRC (People Republic of China)
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black And Decker WD7201B-B1 – Vacuum Hand Wet & Dry 170 ml Blue memiliki desain yang modern dan minimalis. Mampu menghisap debu dan kotoran di rumah anda dengan cepat dan mudah bahkan dapat menghisap cairan. Sebelum anda menggunakan untuk pertama kalinya, daya baterai harus diisi minimal selama 24 jam.
Menggunakan Baterai : Ya


Waktu kerja 10-15 menit
Memiliki kemampuan penghisapan debu basah dan kering
Body ringan dan tanpa debu dapat langsung digunakan
Wadah debu dapat mudah dibuka dan dibersihkan (menghemat waktu)

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan