Meval LED Kelap Kelip ECO F5 + Kontroler 112 89 65 0005 3-1 6 Warna 1pc

#Nomor SKU S025752441
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 112 89 65 0005 3-1
Unit 1pc
Color 6 Warna
Light Color Multicolor
Number of Lamp 100
Power (W) 5
Length (m) 10
Max. Connection 10set
Voltage (V) AC 200-240 (50/60Hz)
Dimensions Box (cm) 13x7x8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler, 6 Warna - MEVAL
BARU!!!

Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler - Multicolor adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.

Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.
Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.
Fitur
KEUNTUNGAN LAMPU LED MEVAL :
- Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler memiliki 8 efek kedipan sedangan merek lain hanya 3-5 efek saja.
- Rentang Voltage 100V – 240V sehingga terang lampu tetap konstan walaupun tegangan naik dan turun.
- Jumlah lampu LED lebih banyak yaitu 100 lampu per-set.
- Ketebalan kabel yang kokoh yaitu 1.4 mm sehingga tidak mudah putus.
- Efek : Kombinasi - Bergelombang - Sekuensial - Slow Glow - Chasing Flash - Memudar - Twinkle/Flash - Menyala tetap
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan