TONE Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) 70M 1pc

#Nomor SKU S025707021
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70M
Unit 1pc
Leaf Shape A
Length (mm) 61
Number of Sheets 9
Thickness (mm) 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3
Leaf Width 13mm
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be measured accurately even in narrow gaps.
Use
To measure the gap of crevice.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan