TONE Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Leaf ShapeA
Length (mm)61
Thickness (mm)0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3
Leaf Width13mm
Number of Sheets9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be measured accurately even in narrow gaps.
Use
To measure the gap of crevice.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan