Mitsubishi Morse Taper Shank Drill MT2 (Mata Bor Kones) TDD1800M2 1pc

#Nomor SKU S025704280
Wishlist
Harga spesial Rp1.099.900 Harga normal Rp2.099.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TDD1800M2
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 18.0
Groove Length (mm) 140
Total Length (mm) 240
Shank MT2
Effective Processing Height 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For general drilling.
Use
Work material: Soft steel#cm# standard steel#cm# stainless steel#cm# cast iron#cm# light alloy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait