SK Catch Up Metal Rule CU15KD 1pc

#Nomor SKU S025587647
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp78.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CU15KD
Unit 1pc
Total LengthxWxThickness (mm) 175x15x0.5
Nominal Dimension (mm) 150
Upper Graduations (pitch) 1mm
Lower Graduations (pitch) 1mm
M Code 46830707
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A precision scale making it easy to see minimum increment scale. A JIS 1st class product. Easy to pick up with one hand and lift. The vertical precision scale which is easy to see even during depth measurement is adopted at the rear side.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk