OMI 25Sq HSS Cutter HCSQ220 1pc

#Nomor SKU S025532999
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HCSQ220
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 22.0
Max Processed Sheet Thickness (mm) 25
Compatible Models NITTO KOHKI (QA-3500) , IKURA SEIKI (IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS-LB50SW) , Omikogyo (MGF30AH, MGF40AH, MGF50AH)
M Code 07589741
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High-speed steel type that does not chip easily even when drilling small diameters.
Use
Work material: Steep plate#cm# section steel plate#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan