OMI 25Sq HSS Cutter

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Max Processed Sheet Thickness (mm)25
Compatible ModelsNITTO KOHKI (QA-3500) , IKURA SEIKI (IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS-LB50SW) , Omikogyo (MGF30AH, MGF40AH, MGF50AH)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High-speed steel type that does not chip easily even when drilling small diameters.
Use
Work material: Steep plate, section steel plate, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan