TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel Bullet Shape (Mata Tuner Batu) KI2206HF 3mm 10pcs

#Nomor SKU S025517361
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KI2206HF
Unit 10pcs
Grain Size (#) 220
Shape Shell
Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length (mm) 6x17x3x30
Maximum Working Rotation Speed 30000rpm
M Code 57259843
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With the usability of conventional rubber whetstones as is, the whetstone portion has been molded into a bullet shape. Can be used as is with no need for dressing and processing.
Use
For detailed work on intricate shapes and edge portions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait