Minimo by Minitor Nylon Abrasive Brush (Diamond) (Mata Bor Sikat) FC3113 1pc

#Nomor SKU S025494099
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC3113
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) 22
Width (mm) 1
Shaft Diameter (mm) 3.0
Total Length (mm) 44.0
Shape Wheel type
Grain Size (#) 800
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 15000
Bristle nylon containing diamond abrasive grains
Compatible Materials Ceramics, Glass, Steel tools, Alloy Steel, Carbide alloy, Cermet
M Code 06967713
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A nylon wire material containing abrasive grains having excellent grinding performance and polishing performance. Excellent balance of mechanical properties (tensile strength, bend properties, impact strength, and creeping properties) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan