TRUSCO GP Top for Concrete (Amplas Susun) GPCO10016 10sheets

#Nomor SKU S025423778
Wishlist
Harga spesial Rp899.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 35%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GPCO10016
Unit 10sheets
Grain Size (#) 24
Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm) 100x25x16
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 13600
Blade Number (sheet) 45
Max Working Peripheral Velocity 72m/s (4300m/min)
M Code 37299674
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Silicon carbide abrasive material with high hardness is used. Clogging was prevented with the use of coarse abrasive grains (#24) . Finishing the surface without deep cutting.
Use
Optimum for chipping of concrete#cm# stone#cm# glass#cm# roof tile and part repair. Pre-processing of water pipe lining.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan