Kawada Linier Ball Bushing LMF12UU 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LMF12UU
Unit 1pc
Type Both Side Seal
Ball Circuit 4
Dimensions dR (mm) 12
Dimensions d (mm) 21
Dimension L (mm) 30
Dimension Df (mm) 42
Dimensions t (mm) 6
Dimension Dp (mm) 32
Dimension X (mm) 4.5
Dimension Y (mm) 7.5
Dimension Z (mm) 4.1
Eccentricity (µm) 12
Squareness (µm) 12
Basic Load Rating Dynamic (C.N) 510
Basic Load Rating Static (C.N) 784
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan