Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot) Cool Daylight 100W 1pc

#Nomor SKU S025282313
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Cool Daylight
Color Temperature (Kelvin) 6500
Power (W) 100
Voltage (V) 100-240
Product Dimension (mm) 302x235x67
Product Technology LED
Rated Lifetime (hour) 15000
Lumen 8400
Product Material AL + Glass
Beam Angle (°) 120
IP Rating IP65
Halogen Lamp (W) 900
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2021
Terakhir Diperbaharui 08 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan