GTEC On Line UPS ZP110 ZP110, 1KVA-LCD 1pc

#Nomor SKU S025255577
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZP110, 1KVA-LCD
Unit 1pc
Power (kVA/kW) 1 / 0.8
Battery (AH) 3x7
Dimensions (WxDxH)(mm) 144x350x229
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 1kVA-10kVA (1 phase in/1 phase out); 10kVA-20kVA (3 phase in/1 phase out).
Built-in with RS232 Serial port/ RJ11 modem socket & software for windows & Linux.
Standard manual bypass from 6kVA to 20kVA.
Optional : SNMP slot; USB cable & EPO.
4 Garansi 1 tahun termasuk battery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait