GEA Medical Electric Autoclave LS - 100LJ 1unit

#Nomor SKU S024101820
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS - 100LJ
Unit 1unit
Volume of disinfecting pail 0.100 m3/100 lt (Diameter 440 x 650mm)
Maximum Working Pressure 0.165 Mpa
Rated working pressure 0.14-0.16 Mpa
Pressure Regulation Range 0.05-0.165 Mpa
Power Supply AC 220 V, 50Hz
Heater power 3 x 1.5 KW
Timer 0-60 min
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Volume of disinfecting pail: 0.100 m3/100 lt (Diameter 440 x 650mm)(
Max. working pressure: 0.165 Mpa
Rated working pressure: 0.14-0.16 Mpa
Pressure regulation range: 0.05-0.165 Mpa
Power supply: AC 220 V, 50Hz
Heater power: 3 x 1.5 KW
Timer: 0-60 min
Net weight: 120 kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan