AISIN Fan Clutch FCT-031 1pc

#Nomor SKU S022569448
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FCT-031
Unit 1pc
OEM Number 16210-13030
Car Model Liteace / Town Ace / 5K
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Fan Clutch is a vital cooling mechanism that provides fan speed control in proportion to engine RPM.

Optimal cooling performance is achieved through accurate air temperature monitoring without creating excess engine load.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait