TAIYO Thin hydraulic cylinder for 16MPa Double acting single rod (standard type) 160S-16SD25N35 1pc

#Nomor SKU S020765033
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 160S-16SD25N35
Unit 1pc
Stroke (mm) 35
Inner Diameter (mm) 25.0
Nominal Pressure (MPa) 16.0
Screw Male Screw
M Code 72215351
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a pressure of 16MPa, it can be used 10 million times.
Special steel alloy is used for the important bearing part of the hydraulic cylinder.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan