TAIYO Thin hydraulic cylinder for 16MPa Double acting single rod (standard type)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Stroke (mm)35
Inner Diameter (mm)25.0
Nominal Pressure (MPa)16.0
ScrewMale Screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a pressure of 16MPa, it can be used 10 million times.
Special steel alloy is used for the important bearing part of the hydraulic cylinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan