FUJIYAMA Mesin Potong Rumput GC 9300 260x115x1040mm 1unit

#Nomor SKU S020745790
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC 9300
Unit 1unit
Size (mm) 260x115x1040
Input Power (W) 450
No Load Speed (rpm) 10000
Handle Length (mm) 280
Cutting Diameter (mm) 300
Diameter of Cutting Line (mm) 1.4
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan