TRUSCO Grip Fit Gloves (Sarung Tangan) TGL-801LL 1Pair

#Nomor SKU S020739188
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGL-801LL
Unit 1Pair
Equal Load Capacity 100 kg / stage
Maximum Load Capacity 1000 kg / unit
Frontage (mm) 900
Depth (mm) 300
Height (mm) 1800
Effective frontage (mm) 855
Color Black / Orange
Number of shelves (stages) 5
Equal load capacity (kg / stage) 100
Maximum Load Capacity (kg/unit) 1000
Shelf board adjustment pitch (mm) 30
M Code 37315171
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait