TRUSCO Grip Fit Gloves (Sarung Tangan)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Equal Load Capacity100 kg / stage
Maximum Load Capacity1000 kg / unit
Frontage (mm)900
Depth (mm)300
Height (mm)1800
Effective frontage (mm)855
ColorBlack / Orange
Equal load capacity (kg / stage)100
Maximum Load Capacity (kg/unit)1000
Number of shelves (stages)5
Shelf board adjustment pitch (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait