PUMA Air Metal Shears AT-6021 1unit

#Nomor SKU S020715991
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-6021
Unit 1unit
Cutting Capacity (mm) 1.2 (Steel)/ 1.4 (Alum)
Width of Cut (mm) 5.6
Free Speed (rpm) 2500
Air inlet (inch) 0.25
Air Hose (inch) 0.375
Sug. Air Compressor (Hp) 2
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan