PUMA Air Metal Shears

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)1.2 (Steel)/ 1.4 (Alum)
Width of Cut (mm)5.6
Free Speed (rpm)2500
Air inlet (inch)0.25
Air Hose (inch)0.375
Sug. Air Compressor (Hp)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan