IKO Cam Followers CF12BUU 1pc

#Nomor SKU S020591144
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF12BUU
Unit 1pc
Dimensions d1 (mm) 12.0
Dimension D (mm) 30.0
Dimensions Max. B (mm) 15.2
Dimensions Max. B1 (mm) 40.2
Basic Dynamic Load Rating (N) 7910.0
Basic Static Load Rating (N) 9790
Dimensions g (mm) M12x1.5
Dimensions c (mm) 14.0
Dimension C (mm) 14.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Jika stok kosong, inden lebih dari 14 hari.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk